アルゴン ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
243件の「アルゴン ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルゴン」、「アルゴン トーチ」、「アルゴンガス調整器」などの商品も取り扱っております。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm) 47
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様 ●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4) アズワン品番 65-2114-38
1台
159,000 税込174,900
当日出荷


適合 WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20 種別 標準ロング 全長(mm) 64
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電流(A) 150~300 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)。8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW 全長(mm) 47
1箱(10個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

全長(mm) 82 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品 全長(mm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-18、WT-18SP(M)、SW418、WT-28、WT-29、i-HEAD#17、i-HEAD#18 種別 標準ロング 全長(mm) 76
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合 WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20 種別 標準セミロング 全長(mm) 48
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)